// Allgemein

Schutz- und Arbeitskleidung für das sichere Arbeiten in gefährlichen Umgebungen

Bei Schutzkleidung handelt es sich um einen Teil der persönlichen Schutzausrüstung. Sie muss bei allen beruflichen Tätigkeiten getragen werden, die aufgrund ihrer Art Verletzungen oder Gesundheitsbeeinträchtigungen hervorrufen könnten. 

 

Arbeitskleidung schützt nicht nur vor Verschmutzungen während der Arbeit, sondern erfüllt mittlerweile auch modische Ansprüche. Durch neue Designs und Funktionalität werden Taschen und Laschen zu unauffälligen Helfern, wenn Meterstab, Hammer oder Handwerkzeug griffbereit am „Mann“ sein soll.

Multifunktionale Schutzkleidung erfüllt mehr als eine Schutznorm und kann vielseitig eingesetzt werden.

// AUSWAHLHILFE

Was Sie bei der Auswahl von Arbeitskleidung beachten sollten

Sicherheit als oberste Priorität

Arbeitskleidung soll vor allem ihren Träger schützen – weitaus mehr als es normale Kleidung vermag. Deshalb muss sie je nach beruflicher Tätigkeit andere Ansprüche erfüllen, etwa in der Werkstatt, im Lager oder in der Fertigung. Hier einige Beispiele:

  • Arbeiten in der Industrie: robust, strapazierfähig und industriell waschbar
  • Arbeiten im Service: leicht, elastisch, atmungsaktiv, flexibel und schweißabsorbierend
  • Arbeiten im Freien: Schutz vor Wind und Wetter
  • Arbeiten auf Knien: Schutz des Kniebereichs durch verstärktes Gewebe oder Kniepolster

Wichtig: Für den Schutz vor Chemikalien, Schnittverletzungen, Hitze oder anderen Gefahrstoffen ist Arbeitskleidung nicht mehr ausreichend, sondern besondere Schutzkleidung erforderlich.

Spezielle Schutzkleidung
für jedes Einsatzgebiet

WARNSCHUTZKLEIDUNG
WARNSCHUTZKLEIDUNG
FLAMMSCHUTZ- UND SCHWEIßERSCHUTZKLEIDUNG
FLAMMSCHUTZ- UND SCHWEIßERSCHUTZKLEIDUNG
HITZESCHUTZKLEIDUNG
HITZESCHUTZKLEIDUNG
MULTINORMKLEIDUNG
MULTINORMKLEIDUNG
CHEMIKALIENSCHUTZ-SCHÜRZEN
CHEMIKALIENSCHUTZ-SCHÜRZEN
EINWEG-SCHUTZKLEIDUNG
EINWEG-SCHUTZKLEIDUNG
Warnschutz B091740 Kopie

WARNSCHUTZKLEIDUNG

Flammenschutz B091464 Kopie

FLAMMSCHUTZ- UND SCHWEIßERSCHUTZKLEIDUNG

Hitzeschutz B091514 Kopie

HITZESCHUTZKLEIDUNG

Mutinorm B091789 Kopie

MULTINORMKLEIDUNG

Chemikalienschutz B098374 Black Kopie

CHEMIKALIENSCHUTZ-SCHÜRZEN

Einwegschutz B098300 Kopie

EINWEG-SCHUTZKLEIDUNG

Arbeitskleidung: Der sichere Schutz
vor Verschmutzung, Kälte und Regen

ARBEITSJACKEN
ARBEITSJACKEN
ARBEITSHOSEN
ARBEITSHOSEN
PULLOVER, SWEATSHIRTS, HOODIES
PULLOVER, SWEATSHIRTS, HOODIES
POLO-SHIRTS
POLO-SHIRTS
T-SHIRT
T-SHIRT
Arbeitsjacke B091411 Kopie

ARBEITSJACKEN

Hose B091474 Kopie

ARBEITSHOSEN

Sweatshirt B090310 Kopie

PULLOVER, SWEATSHIRTS, HOODIES

Polo B090210 Kopie

POLO-SHIRTS

TShirt B090620 Kopie

T-SHIRT

// SERVICES – Schutz und Arbeitskleidung

Unser Leistungsversprechen für Textilveredelung

  • Individuelle Lösungen für Ihre Arbeits- und Schutzkleidung und Vor-Ort-Beratung
  • Hausinterne Veredelung, angebunden an unser Logistik-Center in Nürnberg
  • Bestandsführung Ihrer Embleme
  • Elektronische Nachbestellung

// SERVICES – Schutz und Arbeitskleidung

Stickverfahren auf unterschiedlichen Textilien

Durch modernste Sticktechniken ist die Anbringung von Logos, Schriftzügen oder Eigennamen präzise und sauber gewährleistet. Dank des Einsatzes von hochwertigen und strapazierfähigen Stick-Garnen erhält die Bekleidung einen edlen Look und eignet sich besonders für häufig beanspruchte Textilien.

Für ein Motiv wird ein individuelles Stickprogramm erstellt, das maßgeblich für die Qualität des Stickes ist. Die Kosten des Stickes ergeben sich aus der Größe des Motives, der Anzahl der Stiche und der Auflage (bei Erstauftrag fallen für die Erstellung des Stickprogrammes einmalig Gebühren an).

// SERVICES – Schutz und Arbeitskleidung

Transfer-Verfahren (Thermotransfer)

Mit Transferdruck ist das individuelle Bedrucken auf fast allen Textilien möglich. Diese robuste und beständige Form der Textilveredelung bietet eine breite Palette an Qualitäten, Farben, Größen und Formen.

Auch Bekleidungsteile mit Funktionsmembrane können bedruckt werden ohne dabei die wichtige Membrane zu zerstören. Die Kosten des Transfers ergeben sich aus der Qualität des Emblems aufgrund der zu bedruckenden Textqualität, der Größe des Motives, der Anzahl der Farben und der Abnahme der gefertigten Transfers.

// SERVICES – Schutz und Arbeitskleidung

Plotterzeichen

Plotterzeichen eignen sich sehr gut für Schriftzüge, Namen, Nummerierungen, nicht
zu detailreichen Logos. Als Grundlage zur Erstellung wird eine digitale Vorlage verwendet.
Die fertig geschnittene Plotterfolie wird entgittert und mittels einer Presse auf das Bekleidungsteil angebracht.

Dieses Verfahren zeichnet sich durch gute Deckkraft und Waschbarkeit der Textilien aus,
und eignet sich hervorragend für kleine Auflagen ab einem Stück.

// SERVICES – Schutz und Arbeitskleidung

Lasergravur

Mit dem Verfahren der Lasergravur werden Textilien mit einem einzigartigen Schattierungseffekt veredelt, dieser variiert je nach Farbe und Material. Besonders gut eignet sich die Lasergravur für Fleece- und Softshell-Arbeitskleidung

// Normen und Standards

Die wichtigsten Normen für Schutzkleidung im Überblick

Der Arbeitgeber ist für die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiter verantwortlich. Deshalb muss er ihnen die erforderliche Schutzkleidung für ihre berufliche Tätigkeit kostenlos zur Verfügung stellen, die für den jeweiligen Anwendungsbereich zertifiziert ist. 

Die Norm EN ISO 13688:2013 regelt allgemeine Anforderungen an die Schutzkleidung wie Ergonomie, Alterung, Größenbezeichnung, Kennzeichnung, Unschädlichkeit, Verträglichkeit und Informationen, die der Hersteller mit der Schutzkleidung liefern muss. Sie darf nur in Kombination mit anderen Normen angewendet werden.

  • Darüber hinaus gibt es eine Reihe spezifischer Normen:
    • EN ISO 20471:2013/2017 – Hochsichtbare Warnkleidung
    • EN 1149 – Kleidung gegen elektrostatische Aufladung
    • EN ISO 11612:2015 – Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen
    • EN ISO 11611:2015 – Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren
    • EN ISO 14116: Schutzkleidung zum Schutz gegen Flammen mit begrenzter Flammenausbreitung
    • EN 61482-1-2: Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbeiten

EN ISO 20471:2013/2017 –  Hochsichtbare Warnkleidung

EN 1149 – Kleidung gegen elektrostatische Aufladung

EN ISO 11612:2015 – Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

EN ISO 11611:2015 – Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

EN ISO 14116: Schutzkleidung zum Schutz gegen Flammen mit begrenzter Flammenausbreitung

EN 61482-1-2:  Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines Lichtbogens bei Arbeiten