// Allgemein

Die Hände als wichtigstes Arbeitswerkzeug

Die menschliche Hand ist ein perfektes Zusammenspiel aus 27 Knochen, 33 Muskeln und 30 Gelenken. Dieses komplexe Konstrukt kann von kräftigen Schlägen bis hin zu filigranen Präzisionsarbeiten ein weites Spektrum an Tätigkeiten ausführen.

Mehr als ein Drittel aller Arbeitsunfälle gehen direkt mit Verletzungen der Hände einher. Mögliche Verletzungen beinhalten unter anderem Schnitte, Verbrennungen und Verätzungen. Jeder Unfall ist einer zu viel und gefährdet nicht nur die Gesundheit, sondern verursacht auch hohe Kosten. Effektiven Schutz bieten hier die richtigen Schutzhandschuhe.

  • Je nach Tätigkeit können unterschiedliche Verletzungen auftreten, die sich folgendermaßen einteilen lassen:
    • Mechanisch: Schnitte, Abschürfungen, Blasen
    • Chemikalien: Verätzungen, Reizungen
    • Hitze: Verbrennungen
    • Kälte: Erfrierungen, Frostschäden
  • Mechanisch: Schnitte, Abschürfungen, Blasen
  • Chemikalien: Verätzungen, Reizungen
  • Hitze: Verbrennungen
  • Kälte: Erfrierungen, Frostschäden
Unsere Hand ist ein beeindruckendes Werkzeug – aber ungeschützt auch vielen Gefahren ausgesetzt.
// UNTERWEISUNGSVIDEOS
Ansell EN374 Regulatory Update
Ansell EN ISO 374 Animation Video DE
Schutzhandschuhe Prüfung - Schnittfestigkeit nach EN 388 & ISO 13997 (Deutsch)
(EN) Permeation, Degradation and Penetration

// AUSWAHLHILFE

Schnittschutzhandschuhe

Mehrzweckhandschuhe

Mehrzweckhandschuhe

Lederhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe

Mehrzweckhandschuhe

Schweißerhandschuhe

Lederhandschuhe

Schnittschutzhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe

Schweißerhandschuhe

Lederhandschuhe

Elektrikerhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe

Schweißerhandschuhe

Elektrikerhandschuhe

Elektrikerhandschuhe

Chemikalienschutzhandschuhe

// SERVICES – HANDSCHUHFINDER

Sie suchen den richtigen Handschuh für Ihre Anwendung?
Egal ob Schnittschutz, Hitzeschutz oder Chemikalienschutz.
Unser interaktiver Kaufberater hilft Ihnen bei der Auswahl!

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen
// SERVICES – HANDSCHUHPLAN

Wir erarbeiten gemeinsam einen individuellen Handschuhplan für Ihr Unternehmen

Nur optimal geschützte Hände ermöglichen sicheres und produktives Arbeiten. Daher gehört zu einer guten Handschutzorganisation, zusätzlich zur Definition und Auswahl geeigneter Schutzhandschuhe auch ein säuberlich ausgearbeiteter Handschuhplan.

Der Handschuhplan legt für Ihre Mitarbeiter genau fest, welcher Handschuh zu welcher Tätigkeit verwendet werden soll. Mit den richtig gewählten Schutzhandschuhen gewährleisten Sie in Ihrem Unternehmen mehr Sicherheit. Zudem trägt ein gut durchdachter Handschuhplan zum Hautschutz und Handschutz Ihrer Mitarbeiter bei.

  • Ihre Vorteile für einen individuellen Handschuhplan im Überblick
    • Kompetenzaufbau und langfristige Sensibilisierung der Handschuhträger.
    • Erhöhte Trageakzeptanz der Schutzhandschuhe.
    • Größtmöglicher Handschutz beim Arbeitnehmer und erhöhte Arbeitssicherheit.
    • Reduzierte Kosten durch weniger Arbeitsunfälle.
    • Transparenz im Unternehmen durch Kommunikation möglicher Gefahren und deren Vorbeugung.
    • Steigerung der Wirtschaftlichkeit sowie reduzierte Lagerbestände durch die Standardisierung der Handschuhtypen.
    • Nachkommen der von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Dokumentationspflicht, sowie die vereinfachte Kontrolle durch die BG (gilt nur für Deutschland).
  • Kompetenzaufbau und langfristige Sensibilisierung der Handschuhträger.
  • Erhöhte Trageakzeptanz der Schutzhandschuhe.
  • Größtmöglicher Handschutz beim Arbeitnehmer und erhöhte Arbeitssicherheit.
  • Reduzierte Kosten durch weniger Arbeitsunfälle.
  • Transparenz im Unternehmen durch Kommunikation möglicher Gefahren und deren Vorbeugung.
  • Steigerung der Wirtschaftlichkeit sowie reduzierte Lagerbestände durch die Standardisierung der Handschuhtypen.
  • Nachkommen der von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen Dokumentationspflicht, sowie die vereinfachte Kontrolle durch die BG (gilt nur für Deutschland).
// SERVICES – HANDSCHUHPLAN

Was ist ein Handschuhplan?

Ein Handschuhplan ist eine aus der Gefährdungsbeurteilung hervorgehende Anweisung. Gleichzeitig ist ein Handschuhplan eine übersichtliche Dokumentation für Mitarbeiter, die definiert, an welchen Arbeitsplätzen und für welche Tätigkeiten welche Handschuhe geeignet und zu benutzen sind. Mit diesem Plan ist für den Mitarbeiter jederzeit klar ersichtlich, welche Schutzhandschuhe für seinen Tätigkeitsbereich getragen werden müssen. Parallel kann die Gefahr der Verwechslung der Schutzhandschuhe minimiert werden – für gesunde Mitarbeiter und einen gut laufenden Betrieb.

// SERVICES – Handschuhplan

Revision

Alle 12 bis 14 Monate sollte eine Überprüfung der Aktualität des Handschuhplans und der Zertifizierungen vorgenommen werden. Veränderungen und Erweiterungen der Arbeitsabläufe oder Gefährdungen können jederzeit in das Konzept miteingebunden werden. Bei entsprechender Rückmeldung durch den Sicherheitsverantwortlichen unterstützt Sie Hoffmann gerne bei der Aktualisierung Ihres Handschuhplans.

// SERVICES – Handschuhplan

Produktentscheidung und Erstellung des Handschuhplans

Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit, werden die geeigneten Schutzhandschuhe definiert, im Rahmen eines Handschuhplans dokumentiert, Ihnen zugeschickt und Sie sowie Ihre Mitarbeiter werden in der Anwendung geschult.

// SERVICES – Handschuhplan

Tragetest: Probieren Sie die ausgewählten Handschuhe aus

Ist eine Vorauswahl an Schutzhandschuhen getroffen, können diese zur Anprobe und für Tragetests bestellt werden. Unsere Fachberater unterstützen Sie hier gerne bei der Schulung der Tragetestpersonen, der Durchführung der Tests sowie der Auswertung dieser.

// SERVICES – Handschuhplan

Vorauswahl an geeignetem Handschutz

Auf Basis der Ergebnisse der Arbeitsplatzanalyse werden geeignete Schutzartikel für den jeweiligen Arbeitsplatz ausgewählt. Unser breites Sortiment an Schutzausrüstung renommierter Hersteller ermöglicht es Ihnen eine Auswahl an PSA-Handschuhen für eine Vielzahl an Risiken zur Verfügung zu stellen. Unsere Fachberater unterstützen Sie sehr gerne bei der gefahrenspezifischen Auswahl.

// SERVICES – Handschuhplan

Arbeitsplatzanalyse vor Ort

Für einen Handschuhplan ist eine Gefährdungsbeurteilung essentiell. Die am Arbeitsplatz vorherrschenden Gefahren, der aktuelle Zustand der PSA Ausstattung (ggf. bereits vorhandene Muster) sowie die erforderlichen Normen und Richtlinien werden zusammengetragen. Im Falle des Umgangs mit Chemikalien können Sie Ihrem Ansprechpartner bereits in diesem Schritt Ihren Chemikalienkataster zur Verfügung stellen, um Permentionszeiten zu prüfen und die Handschuhauswahl auf die jeweiligen Anforderungen anzupassen.

// SERVICES – Handschuhplan

Individuell angepasst: Mit persönlicher Beratung zu Ihrem perfekten Handschuhplan

Kontaktieren Sie uns gerne oder sprechen Sie Ihren Ansprechpartner bei seinem nächsten Besuch auf den Wunsch eines Handschuhplans an. Er steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite und wird Sie den Prozess über begleiten.

// Normen und Standards

Spezielle Vorschriften zum Handschutz

Die Grundanforderung für Schutzhandschuhe regelt die DIN EN 420. Diese Norm legt die für alle Schutzhandschuhe anzuwendenden relevanten Prüfverfahren und die folgenden allgemeinen Anforderungen fest:

  • Gestaltungsgrundsätze
    • Handschuhkonfektionierung
    • Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung
    • Unschädlichkeit
    • Komfort
    • Leistungsvermögen
    • die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung
    • die vom Hersteller zu liefernden Informationen
  • Darüber hinaus gibt es spezielle Produktnormen, die in Verbindung mit der allgemeinen Norm Anwendung finden:
    • EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken
    • EN 407: Schutz vor Hitze
    • EN 511: Schutz vor Kälte
    • EN 374: Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
    • EN 12477: Schutz vor Hitze und mechanische Risiken beim Schweißen
  • Handschuhkonfektionierung
  • Widerstand des Handschuhmaterials gegen Wasserdurchdringung
  • Unschädlichkeit
  • Komfort
  • Leistungsvermögen
  • die vom Hersteller vorzunehmende Kennzeichnung
  • die vom Hersteller zu liefernden Informationen

EN 388: Schutz vor mechanischen Risiken
EN 407: Schutz vor Hitze
EN 511: Schutz vor Kälte
EN 374: Schutz vor Chemikalien und Mikroorganismen
EN 12477: Schutz vor Hitze und mechanische Risiken beim Schweißen