// Allgemein

Ihr Sehvermögen ist wertvoll – schützen Sie es

Es ist wichtig, unser Sehvermögen gegen negative Einflüsse jeglicher Art zu schützen.

  • Hierzu zählen:
    1. Mechanische Gefährdungen
    • Festkörper
    • Staubpartikel
    • Späne
    • Splitter
    2. Chemische Schädigungen  3. Optische Schädigungen 
    • UV-Licht
    • Laserstrahlung
    • Infrarot
    4. Thermische Gefährdungen 
    • Extreme Hitze oder Kälte
    • Risiken elektrischer Art

1. Mechanische Gefährdungen

  • Festkörper
  • Staubpartikel
  • Späne
  • Splitter

2. Chemische Schädigungen 

3. Optische Schädigungen 

  • UV-Licht
  • Laserstrahlung
  • Infrarot

4. Thermische Gefährdungen 

  • Extreme Hitze oder Kälte
  • Risiken elektrischer Art

Rund 85 % der Sinneseindrücke nehmen wir mit dem Auge wahr. Kein anderes Organ vermittelt uns so viele Informationen.

// UNTERWEISUNGSVIDEOS
Brillenbeschichtung für Schutzbrillen - uvex coatings (Deutsch)
Uvex Safety Eyewear Scratch Resistant Demo
GARANT Gehörschutz und Augenschutz

// AUSWAHLHILFE

Korrektionsschutzbrillen

Bügelbrillen

Bügelbrillen

Vollsichtbrillen

Korrektionsschutzbrillen

Bügelbrillen

Schweißerbrillen

Vollsichtbrillen

Korrektionsschutzbrillen

Schweißerbrillen

Schweißerbrillen

Vollsichtbrillen

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Uvex Brillenshop. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen '
'
// SERVICES

Korrigierte Schutzbrillen

Schutzbrillen mit Sehstärke können an die Fehlsichtigkeit eines Brillenträgers indviduell angepasst werden und bieten damit den bestmöglichen Schutz am Arbeitsplatz. Die Investition hat langfristige Vorteile: Sie können die Korrektionsschutzbrillen ständig tragen, was den Arbeitsschutz erhöht. Zudem ist die Qualität Ihrer Arbeit wahrscheinlich besser als beim Tragen von Korrektionsbrille und Überbrille. Hier können die Gläser beschlagen oder durch mögliche Spiegelungen zusätzliche Gefahren entstehen.

// Normen und Standards

Europäische Normen für Sicherheitsbrillen

In Europa unterliegen Schutzbrillen, wie auch alle übrigen Bestandteile der Persönlichen Schutzausrüstung der PSA-Verordnung 2016/425 . Die zentrale Norm im Bereich der Schutzbrillen ist die EN 166. Sie regelt alle allgemeinen Anforderungen an den persönlichen Augenschutz, beispielsweise Anwendungsbereiche, normative Verweise, Arten des Augenschutzes, allgemeine Begriffsdefinitionen, korrekte Kennzeichnung usw.
  • Entsprechend des Einsatzbereichs der Arbeitsschutzbrille gelten weitere EN-Normen und EN ISO-Normen zur Augenoptik:
    EN 167: Optische Prüfmethoden EN 168: Nicht-optische Prüfmethoden. Je nach Filtertypen finden zusätzlich folgende Normen Anwendung: EN 169: Filter für Schweißarbeiten EN 170 + EN 1836: Ultraviolett-Schutzfilter EN 171: Infrarot-Schutzfilter EN 172: Sonnenschutz für den gewerblichen Einsatz

EN 167: Optische Prüfmethoden

EN 168: Nicht-optische Prüfmethoden.

Je nach Filtertypen finden zusätzlich folgende Normen Anwendung:

EN 169: Filter für Schweißarbeiten

EN 170 + EN 1836: Ultraviolett-Schutzfilter

EN 171: Infrarot-Schutzfilter

EN 172: Sonnenschutz für den gewerblichen Einsatz