// Allgemein

Ihre Füße benötigen schützendes Schuhwerk

Geeignetes Schuhwerk ist wichtig, um die Füße, insbesondere am Arbeitsplatz, jederzeit zu schützen. Moderne Sicherheitsschuhe schützen ohne zu belasten. Durch eine optimale Passform und hohen Tragekomfort steigt zugleich das Wohlbefinden, der gesamte Bewegungsapparat wird entlastet und Langzeitschäden vorgebeugt.

In nahezu allen Bereichen des verarbeitenden oder dienstleistenden Gewerbes gehören Sicherheitsschuhe heutzutage zum Standard. Egal ob bei Ingenieuren, Werksmitarbeitern oder Logistikern – kaum eine persönliche Schutzausrüstung findet eine so hohe Akzeptanz wie der Fußschutz. Mit den richtigen Produkten lassen sich Arbeitsunfälle vermeiden und die Sicherheit am Arbeitsplatz erhöhen.

  • Ein optimaler Fußschutz verhindert Verletzungen durch folgende Gefahren:
    • Mechanisch: herabfallende Gegenstände, Quetschungen, Durchtritt
    • Thermisch: geschmolzene Metallspritzer, Hitze, Witterung, Kälte
    • Elektrisch: Berührung spannungsführender Betriebsmittel, Funkenbildung in gefährdeten Bereichen aufgrund elektrostatischer Aufladung
    • Chemisch: Säuren, Laugen, Öle, Fette, Kraftstoffe
    • Wegeunfälle: Umknicken, Ausrutschen, Stolpern
    • Langzeitschäden: Rücken- und Kniebeschwerden
  • Mechanisch: herabfallende Gegenstände, Quetschungen, Durchtritt
  • Thermisch: geschmolzene Metallspritzer, Hitze, Witterung, Kälte
  • Elektrisch: Berührung spannungsführender Betriebsmittel, Funkenbildung in gefährdeten Bereichen aufgrund elektrostatischer Aufladung
  • Chemisch: Säuren, Laugen, Öle, Fette, Kraftstoffe
  • Wegeunfälle: Umknicken, Ausrutschen, Stolpern
  • Langzeitschäden: Rücken- und Kniebeschwerden

Im Laufe seines Lebens läuft ein Mensch schätzungsweise viermal um die Welt.
Seine Füße leisten im wahrsten Sinne des Wortes tagtäglich Schwerstarbeit.

// UNTERWEISUNGSVIDEO
// AUSWAHLHILFE

Berufs- und Sicherheitsschuhe für unterschiedliche Ansprüche

Grundsätzlich lässt sich Fußschutz in zwei Kategorien einteilen: Berufsschuhe und Sicherheitsschuhe. Der Unterschied liegt in der Zehenschutzkappe, die früher zumeist aus Stahl, heutzutage auch aus Aluminium oder hochwertigen Verbundstoffen gefertigt ist. Sicherheitsschuhe haben eine Kappe, Berufsschuhe nicht.

Letztgenannte kommen daher vor allem im medizinischen Bereich, in der Gastronomie, bei der Polizei oder beim Militär zum Einsatz. Sicherheitssandalen, -halbschuhe oder -stiefel bieten einen höheren Schutz. Beide Kategorien werden in verschiedene Schutzklassen eingeteilt, um unterschiedlichen Anforderungen am Arbeitsplatz gerecht zu werden. Business-Sicherheitsschuhe sind eine gesonderte Unterkategorie und präsentieren sich in einem eleganten Design.

// AUSWAHLHILFE

Sicherheitssandalen

Sicherheitshalbschuhe

Sicherheitshalbschuhe

Schweisserstiefel

Sicherheitssandalen

Sicherheitshalbschuhe

Business Sicherheitsschuhe

Schweisserstiefel

Sicherheitssandalen

Berufsschuhe

Business Sicherheitsschuhe

Schweisserstiefel

Sicherheitsstiefel

Berufsschuhe

Business Sicherheitsschuhe

Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel

Berufsschuhe

"

Sohlenarten bei Berufs- und Sicherheitsschuhen

Grundsätzlich unterscheidet man Einschichten- (Mono) und Zweischichten- (Duo) Sohlen.

Vorteil der Einschichten-Sohlen:
Der besondere Vorteil der Einschichten-Sohle besteht darin, dass ein einziges Material mit geringerer Dichte angespritzt werden kann. So entsteht eine leichte Sohle, die sich gut den Bodeneigenschaften anpasst.

Vorteil der Zweischichten-Sohlen:
Bei den Zweischicht-Sohlen können zwei verschiedene Materialien mit unterschiedlichen Eigenschaften verwendet werden. So kann die Laufsohle zum Beispiel aus Gummi bestehen, die Zwischensohle aber aus Polyurethan. Das vereint die Vorzüge beider Materialien: die herausragende Hitzebeständigkeit von Gummi und die komfortablen Dämpfungseigenschaften von Polyurethan.

1 Gummi
Äußerst strapazierfähig, kurzzeitig hitzebeständig bis 300°C; guter Schnitt- und Abriebschutz. Beständig gegen Kraftstoff, Öl, Mikroben und eine Vielzahl von Chemikalien. Schwerer als PU und TPU und auch etwas weniger kälteflexibel.

2 Nitrilkautschuk (Perbunan)
Sehr strapazierfähig. Hitzebeständig bis 220 °C. Sehr gute Rutschfestigkeit und exzellente Säuren- und Laugenbeständigkeit.

3 Polyurethan (PU)
Hitzebeständig bis 130 °C und kälteflexibel bis – 30 °C. Beständig gegen Öl und Kraftstoff, eine Vielzahl von Chemikalien sowie Mikroben. Leichter als Gummisohlen. Gute Dämpfungseigenschaften und angenehmer Komfort.

4 Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Ähnlich PU-Sohlen aber insgesamt noch deutlich leistungsfähiger. Geringerer Abrieb macht die Sohlen haltbarer, und auch die Rutschhemmung ist stärker. Darüber hinaus bieten sie eine noch höhere Elastizität und eine optimierte Kälteresistenz.

Tragekomfort und Passform
Tragekomfort und Passform
Damit die Mitarbeiter den Fußschutz während ihrer beruflichen Tätigkeit gemäß den Vorschriften tragen, sind Tragekomfort und Passform von entscheidender Bedeutung. Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung haben verschiedene Technologien entwickelt, um diesem Auswahlkriterium gerecht zu werden. Der Rücken kann zum Beispiel durch eine individuelle, gewichtsabhängige Fersendämpfung (1) stärker geschont werden. Auch eine verringerte Sohlendicke (2) oder eine veränderte Geometrie der Laufsohle entlasten den Bewegungsapparat des Trägers. Die meisten Hersteller bieten auch Modelle in unterschiedlichen Weiten (3) an.

Atmungsaktive Berufs- und Sicherheitsschuhe sind hautfreundlich und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Die spezielle GORE-TEX® Technologie eignet sich für Arbeiten im Freien, da sie wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv ist. PSA-Spezialisten bei der Hoffmann Group unterstützen gerne bei der Auswahl des optimalen Fußschutz für die Mitarbeiter im Betrieb durch individuelle Anpassungen mit Produkt-Tragetests bei Ihnen direkt vor Ort.

Ihre Vorteile für den passgenauen Arbeitsschuh im Überblick:

  • Professionelle PSA-Fachberatung sowohl herstellerneutral als auch in Zusammenarbeit mit führenden Partner-Marken.
  • Wir bieten die optimale Sicherheit durch
  • Die auf Gefahren abgestimmte Auswahl an Sicherheitsschuhen.
  • Minimierung der Unfallgefahr und gesundheitlichen Schäden am Arbeitsplatz.
  • Hoher Komfort erhöht die Trageakzeptanz des Sicherheitsschuhs.
  • Der Bewegungsapparat, besonders Rücken und Gelenke, wird entlastet.
  • Eine optimale Passform minimiert Langzeitschäden.
  • Krankheitsbedingte Ausfälle reduzieren und die damit einhergehende Kosten minimieren.

Tragekomfort und Passform
Tragekomfort und Passform
Damit die Mitarbeiter den Fußschutz während ihrer beruflichen Tätigkeit gemäß den Vorschriften tragen, sind Tragekomfort und Passform von entscheidender Bedeutung. Hersteller von persönlicher Schutzausrüstung haben verschiedene Technologien entwickelt, um diesem Auswahlkriterium gerecht zu werden. Der Rücken kann zum Beispiel durch eine individuelle, gewichtsabhängige Fersendämpfung (1) stärker geschont werden. Auch eine verringerte Sohlendicke (2) oder eine veränderte Geometrie der Laufsohle entlasten den Bewegungsapparat des Trägers. Die meisten Hersteller bieten auch Modelle in unterschiedlichen Weiten (3) an.

Atmungsaktive Berufs- und Sicherheitsschuhe sind hautfreundlich und sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Die spezielle GORE-TEX® Technologie eignet sich für Arbeiten im Freien, da sie wasserdicht und gleichzeitig atmungsaktiv ist. PSA-Spezialisten bei der Hoffmann Group unterstützen gerne bei der Auswahl des optimalen Fußschutz für die Mitarbeiter im Betrieb durch individuelle Anpassungen mit Produkt-Tragetests bei Ihnen direkt vor Ort.

Ihre Vorteile für den passgenauen Arbeitsschuh im Überblick:

  • Professionelle PSA-Fachberatung sowohl herstellerneutral als auch in Zusammenarbeit mit führenden Partner-Marken.
  • Wir bieten die optimale Sicherheit durch
  • Die auf Gefahren abgestimmte Auswahl an Sicherheitsschuhen.
  • Minimierung der Unfallgefahr und gesundheitlichen Schäden am Arbeitsplatz.
  • Hoher Komfort erhöht die Trageakzeptanz des Sicherheitsschuhs.
  • Der Bewegungsapparat, besonders Rücken und Gelenke, wird entlastet.
  • Eine optimale Passform minimiert Langzeitschäden.
  • Krankheitsbedingte Ausfälle reduzieren und die damit einhergehende Kosten minimieren.

// SERVICES – Fußvermessung und Tragetests

Tragetest

Sie haben die Möglichkeit, vor Ihrem Kauf einen Trageversuch mit einer definierten Anzahl an Testträgern durchzuführen und Ansichtsmuster in unterschiedlichen Größensätzen zu bestellen. Anhand eines Fragebogens mit festgelegten Parametern werden die Ergebnisse der Testphase dokumentiert. Ebenfalls unterstützen wir Sie bei der Schulung der Tragetestpersonen.

// SERVICES – Fußvermessung und Tragetests

Die richtige Schuhgröße und Fußweite ermitteln

Für den optimalen Tragekomfort von Sicherheitsschuhen ist die richtige Passform essentiell. Wir vermessen Ihre Schuhgröße sowie Ihre Schuhweite und finden den perfekt sitzenden Arbeitsschuh für Sie. Für das optimale Auftreten suchen wir zusätzlich die passenden Schuheinlagen für Ihre MitarbeiterIn aus.

// SERVICES – Fußvermessung und Tragetests

Produktauswahl

Wir haben die passende Fußschutzlösung für jede Anwendung. Dank unseres umfassenden Sortiments an Sicherheitsschuhen treffen wir mit Ihnen gemeinsam – herstellerunabhängig – die perfekte Produktauswahl für den Fußschutz Ihrer MitarbeiterIn.

// SERVICES – Fußvermessung und Tragetests

Unterstützung bei der Gefährdungsbeurteilung

Bei einer Arbeitsplatzbegehung identifizieren wir Gefahrenpotentiale für die Füße Ihrer Mitarbeiter und zeigen Ihnen Lösungskonzepte unter der Berücksichtigung aller gesetzlichen Schutzvorschriften auf.

// SERVICES – Fußvermessung und Tragetests

Individuelle Fachberatung

Wir bieten Ihnen eine erstklassige Beratung vor Ort und erarbeiten individuelle Fußschutzkonzepte – je nach Gefährdungen und persönlichen Anforderungen. Über den gesamten Serviceweg unterstützen wir Sie in der Auswahl des richtigen Fußschutzes auf Basis bereits bestehender Modelle als auch im Falle einer Neuausstattung.

// SERVICES – Fussvermessung und Tragetests

Footdisc Pro – misst den Fußtyp und Fußgröße über Wärme

Ob Plattfuß, Hohlfuß, Senkfuß oder Normalfuß, über Footdisc lässt sich
jede Fußform ermitteln. Eine temperaturempfindliche Folie ermittelt nach Wärme die Schuhgröße und das Fußgewölbe in einem Arbeitsgang.

  • Einfach auf die Footdisc steigen.
  • 10 bis 30 Sekunden das Messergebnis abwarten.
  • Fußform sowie die Schuhgröße notieren.

Diese bequeme Messmethode bedarf keiner Stromzufuhr und auch keiner aufwändigen Wartung.

// SERVICES – Fussvermessung und Tragetests

Schuhgröße sowie Schuhbreite mithilfe von Schalen-Messsystem bestimmen

Mit dem bewährten Mess-System mit Schalen kann schnell, einfach und vor allen Dingen zuverlässig die richtige Schuhgröße in Länge und Weite ausgewählt werden. Durch die 3-dimensionale Oberfläche, die den exakten Innenraum unserer Schuhe abbildet, wird das Anprobieren eines Schuhs nachempfunden.

Anstatt Füße rein metrisch zu vermessen, berücksichtigt das Schalen-Messsystem auch das subjektive Empfinden des Trägers. Unterschiedlich breite Schalen je Schuhlänge bilden das Volumen verschieden weiter Schuhe ab. Der Träger erfährt die gleichen Verhältnisse wie im Originalschuh. Im Vergleich zur Schuhanprobe reduzieren sich Zeitaufwand und Umtauschrisiko deutlich.

// SERVICES – Fussvermessung und Tragetests

Schuhgröße messen: Fußvermessung im Detail

Moderne und bequeme Sicherheitsschuhe schützen, ohne zu belasten. Mit unserem Vermessungsservice und Tragetestservice finden wir den optimalen Halt, egal ob für schmale oder breite Füße.

Je nach Ihren Anforderungen, Wünschen und bestehenden Gefahren für die Füße am Arbeitsplatz wird eine Modell-Vorauswahl getroffen. Damit die ausgewählten Sicherheitsschuhe auch perfekt passen, werden die Füße Ihrer Mitarbeiter vermessen und somit die exakte Schuhgröße und Fußbreite festgestellt.

  • Pünktlich zum vereinbarten Termin kommen wir zu Ihnen und vermessen die Füße jedes Mitarbeiters selbst.
  • Wir beraten Ihre Mitarbeiter, falls eine Notwendigkeit für spezifische Einlegesohlen besteht.
  • Oder wir schulen Sie im Umgang mit der Fußvermessung, damit Sie mit Hilfe von Messstationen unabhängig Vermessungen an Ihren Mitarbeitern durchführen können.

Selbstständige Fußvermessung nach einer Schulung ist vor allem dann sinnvoll, wenn es zeitlich schwierig ist, alle Mitarbeiter zu vermessen.

// SERVICES – Fussvermessung und Tragetests

Die perfekte Passform: Bequeme Sicherheitsschuhe dank Fußvermessung und Tragetests

Tragekomfort und Passgenauigkeit sind entscheidend für die Akzeptanz von persönlicher Schutzausrüstung bei Ihren Mitarbeitern. Das betrifft besonders den Fußschutz. Vor der Kaufentscheidung ausgiebige Tragetests durchzuführen, spart Geld und fördert die Anerkennung der systemischen PSA-Lösung bei den Trägern. Genau an diesen Stellen unterstützen wir Sie mit bequemen Arbeitsschuhen, die passgenau an Ihrem Fuß sitzen.

Unser qualifiziertes Team steht Ihnen zur Seite, wenn es darum geht, den perfekten Schuh zu finden. Wir führen Fußvermessungen bei Ihnen vor Ort durch und stellen Ihnen Produkte für den Tragetest zur Verfügung. Die Ergebnisse anhand festgelegter Messkriterien dokumentieren wir anschließend in Tragetestprotokollen.

  • Professionelle PSA-Fachberatung sowohl herstellerneutral als auch in Zusammenarbeit mit führenden Partner-Marken.
  • Wir bieten die optimale Sicherheit durch die auf Gefahren abgestimmte Auswahl an Sicherheitsschuhen.
  • Minimierung der Unfallgefahr und gesundheitlichen Schäden am Arbeitsplatz.
  • Hoher Komfort erhöht die Trageakzeptanz des Sicherheitsschuhs.
  • Der Bewegungsapparat, besonders Rücken und Gelenke, wird entlastet.
  • Eine optimale Passform minimiert Langzeitschäden.
  • Krankheitsbedingte Ausfälle reduzieren und die damit einhergehende Kosten minimieren.

// Normen und Standards

Deutsche und europäische Normen zum Fußschutz​

Sicherheits- und Berufsschuhe unterliegen bestimmten Anforderungen. Diese werden für Sicherheitsschuhe in der EN ISO 20345 und für Berufsschuhe in der EN ISO 20347 geregelt. Darüber hinaus kommt in bestimmten Fällen die DGUV Regel 112-191 zur Anwendung, früher als BGR 191 bekannt.

Sie schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen, damit diese weiterhin der Norm EN ISO 20345 entsprechen. Die Anpassung der Einlagen wird dann durch den örtlichen Orthopädie-Schuhmacher oder ein Sanitätshaus vorgenommen.