HAUTSCHUTZ UND ERSTE HILFE
In vier Stufen zum optimalen Schutz für Ihre Haut.
// Allgemein
Hautschutz: Wichtige Präventionsmaßnahme am Arbeitsplatz
Die Haut ist das größte menschliche Organ. Sie erfüllt eine wichtige Schutzfunktion und unterstützt den Menschen bei der Immunabwehr. Im beruflichen Umfeld ist die Haut permanent zahlreichen schädlichen Einflüssen ausgesetzt, wodurch ein größeres Risiko für Hautkrankheiten besteht.
38% aller berufsbedingen Krankheiten sind Hautkrankheiten, da die Haut im beruflichen Umfeld zahlreichen schädlichen Einflüssen ausgesetzt ist. Eine der häufigsten Hauterkrankungen ist die Dermatitis, verursacht durch allergieauslösende Stoffe, chemische oder gar giftige Substanzen.
Die Kosten durch die Ausfallzeiten sind entsprechend hoch und auch die Heilung von Hauterkrankungen ist oftmals sehr langwierig. Aus diesen Gründen ist Hautschutz am Arbeitsplatz von entscheidender Bedeutung, um den gesunden Zustand der Haut zu erhalten.
-
Ein umfassender Hautschutz schützt vor Verletzungen oder Hautbeschädigungen durch:
- Arbeiten in feuchter Umgebung
- Kontakt mit Gefahrstoffen (z. B. Chemikalien etc.)
- Physikalische Einwirkungen (z. B. scharfkantige oder fallende Gegenstände)
- UV-Strahlung (z. B. Verbrennungen)
- Arbeiten in feuchter Umgebung
- Kontakt mit Gefahrstoffen (z. B. Chemikalien etc.)
- Physikalische Einwirkungen (z. B. scharfkantige oder fallende Gegenstände)
- UV-Strahlung (z. B. Verbrennungen)
Bei entsprechendem Schutz der Haut und regelmäßiger Handhygiene können krankheitsbedingte Abwesenheiten und hohe Kosten für Behandlungen um bis zu 40 % verringert werden.
// AUSWAHLHILFE
Was Sie bei der Produktauswahl beachten sollten
Damit Ihre Mitarbeiter optimal geschützt sind, beginnt der Hautschutz bereits vor der Arbeit und wird währenddessen erneuert. Es handelt sich dabei um eine Präventivmaßnahme.
Der Hautschutz vermeidet das Einwirken von Arbeitsstoffen in die Haut und dient als Schutzbarriere gegen schädigende Stoffe. Die Hautreinigung wird dadurch erleichtert.
Die verschiedenen Hautschutzprodukte schützen u. a. vor:
- Starken Verschmutzungen
- Stark haftenden Arbeitsstoffen
- Wasserbasierten Arbeitsstoffen oder Feuchtarbeiten
- UV-Belastung
- Feuchtigkeitsstau
// AUSWAHLHILFE
Hautpflege
Hautschutz
Hautschutz

Hautreinigung
Hautpflege
Hautschutz

Handdesinfektion
Hautreinigung
Hautpflege

Zubehör
Handdesinfektion
Hautreinigung

Zubehör
Zubehör
Handdesinfektion

// SERVICES – Hautschutz
Betrieblicher Hautschutzplan – der perfekte Hautschutz im Berufsleben
Für einen auf Ihren Betrieb zugeschnittenen Hautschutzplan werden folgende Schritte durchgeführt:
- Konkrete Belastungen für die Haut werden durch eine
Gefährdungsbeurteilung vor Ort ermittelt - Gefährdungsbeurteilungen durch die Sicherheitsfachkraft und den
Betriebsarzt werden durchgeführt. - Die Gefahren am Arbeitsplatz werden in einem Hautschutzplan
niedergeschrieben und geeignete Hautschutzlösungen aufgezeigt
Vorteile für einen speziell für Sie erstellten Hautschutzplan im Überblick
- Hautschutz für jedes Arbeitsumfeld im Unternehmen.
- Die Wahrscheinlichkeit der richtigen Anwendung der Hautschutzmittel steigt.
- Richtige Anwendung der Produkte in den verschiedenen Bereichen, zur richtigen Zeit.
- Die Hautkrankheiten der Mitarbeiter gezielt vorbeugen bzw. vermeiden.
- Kosten aus berufsbedingten Krankheiten minimieren:
- Geschäftskosten reduzieren.
- Produktivität steigern, durch höheren Schutz.
- Fehlzeiten der Mitarbeiter reduzieren.

// SERVICES – Hautschutz
Betrieblicher Hautschutzplan – der perfekte Hautschutz im Berufsleben
Wir erarbeiten gemeinsam den individuellen Hautschutzplan für Ihr Unternehmen
In einem Hautschutzplan werden je nach Tätigkeitsbereich die Risiken für die Haut am Arbeitsplatz dargestellt. Er gewährleistet, dass die Beschäftigten die Hautschutzartikel richtig verwenden. Zudem werden im Hautschutzplan die Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegeprodukte aufgeführt, welche angewendet werden sollten, damit die Haut richtig geschützt wird.
Warum ist ein individuell angepasster Hautschutzplan essentiell?
In Unternehmen kommen häufig Musterhautschutzpläne zum Einsatz, die Hautgefährdungen am Arbeitsplatz nicht vollständig berücksichtigen und von einer gesunden Haut beim Beschäftigten ausgehen. So berücksichtigt ein individuell erstellter Hautschutzplan sowohl die spezifischen Anforderungen jedes Mitarbeiters als auch den richtigen Hautschutz und die perfekte Hautpflege entsprechend dem Arbeitsplatz.

In vier Stufen zum optimalen Schutz für Ihre Haut.
In vier Schritten unterstützen wir Sie bei der Erstellung Ihres optimalen Hautschutzplans – für eine transparente Hautschutzorganisation und daher die größtmögliche Sicherheit Ihrer Mitarbeiter. Das Komplettpaket an kompetenter Beratung, der Erstellung eines Hautschutzplans und einer Produktauswahl bietet Ihnen den perfekten Hautschutz vor, während und nach der Arbeit, um die Haut gesund zu halten.
// SERVICES – Hautschutz
Beratungsgespräch
Gerne macht unser qualifizierter PSA-Fachberater mit Ihnen vor Ort eine Begehung Ihrer Arbeitsstätte und nimmt eine Bestandsaufnahme der Tätigkeiten an den Arbeitsplätzen auf. Daraus resultierend unterbreiten wir Ihnen einen Vorschlag für die Produktauswahl der geeigneten Hautschutzprodukte. Anschließend unterstützen wir Sie bei der Bemusterung und Testphase.
// SERVICES – Hautschutz
Bestellung
Nach der erfolgreichen Arbeitsplatzbegehung und den möglicherweise getätigten Produkttests können Sie die erste Bestellung bei uns aufgeben. Liefern Sie uns hierfür Informationen zu Anwendungsbereichen, Einsatzgebieten und den ausgewählten Produkten.
// SERVICES – Hautschutz
Erstellung des Hautschutzplans
Auf Grundlage des Beratungsgesprächs sowie den Resultaten aus der Begehung erstellen wir Ihren individuellen Hautschutzplan und übermitteln diesen an Sie.
// SERVICES – Hautschutz
Zusendung des Hautschutzplans
Ist der Hautschutzplan zu Ihrer Zufriedenheit? So wird Ihr individuell erstellter Hautschutzplan zugesendet.
// Erste Hilfe
Erste Hilfe am Arbeitsplatz
Trotz aller Vorsichts- und Schutzmaßnahmen kann es passieren, dass sich Mitarbeiter während ihrer beruflichen Tätigkeit verletzen. Um ihnen schnell helfen zu können, ist Erste Hilfe im Betrieb äußerst wichtig. Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) versteht unter diesem Begriff „medizinische, organisatorische und betreuende Maßnahmen an Erkrankten oder Verletzten im einfachen Mitteln unter Einbeziehung des Notrufs“.
Hierfür ist einerseits in Erster Hilfe geschultes Personal notwendig, das im Notfall eingreifen und dem Verletzten angemessen helfen kann. Andererseits muss der Betrieb dafür Sorge tragen, dass entsprechendes Hilfsmaterial zur Verfügung steht.
-
Hierzu gehören u. a.:
- Verbandsmaterial
- Verbandskästen und -schränke
- Augenspülungen
- Verbandsmaterial
- Verbandskästen und -schränke
- Augenspülungen
Je nach Art und Größe des Betriebs sowie den vorhandenen Gefahren am Arbeitsplatz sind ein oder mehrere Verbandskästen in unterschiedlichen Ausstattungen erforderlich. Ein Herstellungs- oder Verarbeitungsbetrieb mit 21 bis 100 Beschäftigten braucht beispielsweise einen (1) Betriebs-Verbandskasten nach DIN 13169 mit großer Füllung.
Darüber hinaus müssen Arbeitgeber in ihren Unternehmen Kennzeichnungen anbringen, damit die Erste-Hilfe-Einrichtungen, die Aufbewahrungsorte für Verbandsmaterial sowie die Erste-Hilfe-Räume schnell gefunden werden können.