// SERVICES – Allgemein
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dient dazu, die Gesundheit von Mitarbeitern vor potenziellen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen und das Leistungsvermögen zu erhalten. Sie kommt zum Einsatz, wenn während der Arbeitszeit die Gefahr von Verletzungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen besteht, die nicht durch andere technische oder organisatorische Maßnahmen verhindert werden können.

// SERVICES – Allgemein
Umfassender Schutz von Kopf bis Fuß
Die einzelnen Elemente der persönlichen Schutzausrüstung können abhängig vom beruflichen Umfeld alle Bereiche des Körpers von Kopf bis Fuß schützen, angefangen beim Kopf- und Gesichtsschutz sowie dem Atemschutz über Schutzkleidung und Handschuhe bis hin zum Fußschutz.

// POWERED BY PROTECTION
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen































// VORTEILE
Persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß
- Ausschließlich zertifizierte Produkte, nach den aktuellen Normen und gesetzlichen Richtlinien.
-
Umfassendes Sortiment für die drei Schutzkategorien:
Kategorie I: einfache PSA zum Schutz gegen minimale GefahrenKategorie II: PSA zum Schutz vor mittleren RisikenKategorie III: komplexe PSA zum Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden
- ~ 60 Qualitätsmarken für den Schutz von Kopf bis Fuß.
- Erfahrenes und global tätiges Produktmanagement.
- Zuverlässige Versorgung mit Persönlicher Schutzausrüstung.
- Höchste Liefergenauigkeit für höhere Produktivität.
// SERVICES
// ServicesEUROPAWEITE PSA FACHBERATUNGVon uns erfahren Sie alles Notwendige über rechtliche Rahmenbedingungen, staatliche Förderungen und die neusten Produkte. Wir helfen Ihnen bei der Produktharmonisierung und Erstellung standardisierter PSA-Konzepte – europaweit und flächendeckend. |
![]() |
EUROPAWEITE PSA FACHBERATUNG
// ServicesUNTERSTÜTZUNG BEI DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNGWir unterstützen Sie bei Ihrer persönlichen Gefährdungsbeurteilung, identifizieren die vorhandenen Gefahren am Arbeitsplatz und analysieren, mit welcher PSA Sie Ihre Mitarbeiter am besten schützen können. Hierbei berücksichtigen wir gerne Ihre vorhandene PSA. |
![]() |
UNTERSTÜTZUNG BEI DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG
// ServicesPRODUKTBEZOGENESERVICES |
PRODUKTBEZOGENESERVICES
// ServicesWARENAUSGABEAUTOMATEN& ELEKTRONISCHE BESTELLWEGE GARANT Tool24 / HOLEX 24seven
|
![]() |
WARENAUSGABEAUTOMATEN &
ELEKTRONISCHE
BESTELLWEGE
// ServicesDOKUMENTATIONVon uns erhalten Sie individuell entwickelte Schutzpläne, damit jeder Mitarbeiter ganz genau informiert ist. Diese Schutzpläne helfen Ihnen Fehler in der Anwendung auszuschließen und Arbeitsunfälle zu reduzieren. |
![]() |
DOKUMENTATION
// ServicesUNTERWEISUNGWir sorgen für die kontinuierliche Weiterbildung Ihrer Sicherheitsfachkräfte und schulen Ihre Mitarbeiter im Umgang mit neuer PSA. Zudem unterstützen wir Sie gerne in Ihren Unterweisungspflichten. |
![]() |
UNTERWEISUNG
// Betriebliche Sicherheit
Bodenmarkierungen und Sicherheitsmarkierungen
Flexibilität
Ihre Arbeitsumgebung muss sich an ständige Veränderungen anpassen? Klebebänder lassen sich schnell und effizient anbringen und entfernen. Sie können Ihnen dabei helfen, Ihr Arbeitsumfeld ebenso schnell und effizient anzupassen.
Langlebigkeit
Klebebänder gibt es für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Wir bieten Ihnen widerstandsfähige Klebebänder, die Ihren hohen Anforderungen standhalten.
Effizienz
Abgenutzte Markierungen müssen oft nachlackiert werden. Dies kann zu langen Ausfallzeiten führen. Mit Klebebändern lässt sich dieser Prozess deutlich verkürzen.
// Betriebliche Sicherheit
Normen und Standards
Die Einführung der neuen betrieblichen Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010 und in Deutschland nach ASR A1.3 (2013) führt zu entscheidenden Veränderungen an den Arbeitsplätzen. In Deutschland ersetzt die ASR A1.3 wesentliche Teile der älteren Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV A8 – Unfallverhütung).
Die Verwendung der aktuellen Sicherheitskennzeichen gemäß ASR 1.3 (2013) entspricht der gesetzlich verbindlichen Arbeitsstättenverordnung. Bei dem Einsatz von veralteten Sicherheitskennzeichen (gemäß ASR 1.3 (2007) oder BGV A8 muss eine Gefährdungsbeurteilung durch das Unternehmen erstellt werden, um zu prüfen, ob die Sicherheitszeichen den Mitarbeiterschutz sicherstellen. Sie finden hier eine Checkliste für einen möglichen Austausch von veralteten Sicherheitskennzeichen, diese ist lediglich eine Empfehlung für den Austausch der Kennzeichnungen.
- Internationale Norm, die durch das europäische Komiteefestgelegt wurde.
- Übernahme der internationalen Norm in Europa und auch Deutschland (DIN EN ISO 7010).
- Einheitliche Definition der Sicherheitsbeschilderung auch über die Grenzen von einzelnen europäischen Staaten hinaus.
- Technische Regel für Arbeitsstätten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung).
- Ersatz für die alte Regelung nach BGV A8.
- Übernahme der in der ISO 7010 festgelegten Sicherheitskennzeichen.
- Arbeitgeber kommen mit dieser Regelung ihren Pflichten der sicheren Arbeitsplatzkennzeichnung nach.
- Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
- Regelung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz.
- Aktuell nur noch in Teilbereichen gültig.
- Wesentliche Inhalte werden heute durch die ASR A1.3 abgedeckt.
- Verwendung von Sicherheitszeichen nach BGV A8 nur noch in Verbindung mit einer Gefährdungsbeurteilung möglich.
// Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder
Informationen rund um die Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder
Nicht alle Bereiche in den Produktionshallen sind für jeden zugänglich, nur geschultes Personal sollte Maschinen betätigen und Fluchtwege sollten für alle anwesenden Personen schnell und gut erkennbar sein. Um diese Fälle gut sichtbar abzudecken, sind Sicherheitsschilder sehr hilfreich und auch rechtlich vorgeschrieben. Sicherheitszeichen sind zum Schutz der Mitarbeiter und zur Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz einzusetzen



Die Auswahl der Größe ist entscheidend für die Reichweite der Erkennung des Schildes. Von je weiter weg, das Zeichen erkennbar sein muss, umso größer sollte das Sicherheitsschild abgebildet sein.

|
Bei nicht vorhandener Sicherheitsbeleuchtung oder Ausfall der Allgemeinbeleuchtung werden langnachleuchtende Brandschutz und Rettungszeichen verwendet. Folgende Faktoren beeinflussen die Leuchtwerte:
|
|
In der Praxis gibt es verschiedenartige Möglichkeiten auf eventuelle Gefahren am Arbeitsplatz hinzuweisen. Die Wahl des Materials ist dabei wesentlich, um einen langen Einsatz zu gewährleisten und die Beschädigung des Sicherheitsschildes zu verhindern.