// SERVICES – Allgemein

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Betrieb

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dient dazu, die Gesundheit von Mitarbeitern vor potenziellen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen und das Leistungsvermögen zu erhalten. Sie kommt zum Einsatz, wenn während der Arbeitszeit die Gefahr von Verletzungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen besteht, die nicht durch andere technische oder organisatorische Maßnahmen verhindert werden können.

// SERVICES – Allgemein

Umfassender Schutz von Kopf bis Fuß

Die einzelnen Elemente der persönlichen Schutzausrüstung können abhängig vom beruflichen Umfeld alle Bereiche des Körpers von Kopf bis Fuß schützen, angefangen beim Kopf- und Gesichtsschutz sowie dem Atemschutz über Schutzkleidung und Handschuhe bis hin zum Fußschutz.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dient dazu, die Gesundheit von Mitarbeitern vor potenziellen Gefährdungen am Arbeitsplatz zu schützen.
// POWERED BY PROTECTION
// VORTEILE

Persönliche Schutzausrüstung von Kopf bis Fuß

// SERVICES
EuropaweiteFachberatung Bildschirmfoto 2021 06 23 Um 10.41 Kopie

EUROPAWEITE PSA
FACHBERATUNG

Gefährdungsbeurteilung S09 Psa Highlight Dupont Kopie

UNTERSTÜTZUNG BEI DER GEFÄHRDUNGS­BEURTEILUNG

ProduktbezogeneServices S09 Ppp Fuáschutz Beratung 9963 Kopie

PRODUKTBEZOGENE
SERVICES

Warenausgabeautomaten Gridline Tool24 Pickone Locker Composing Flat Kopie

WARENAUSGABE­AUTOMATEN &
ELEKTRONISCHE
BESTELL­WEGE

Dokumentation TEST Handschuhplan 26.08.2020 1 Kopie

DOKUMENTATION

Unterweisungsvideo Anw K52 Kopie

UNTERWEISUNG

// Betriebliche Sicherheit

Boden­markierungen und Sicherheits­markierungen

Flexibilität
Ihre Arbeitsumgebung muss sich an ständige Veränderungen anpassen? Klebebänder lassen sich schnell und effizient anbringen und entfernen. Sie können Ihnen dabei helfen, Ihr Arbeitsumfeld ebenso schnell und effizient anzupassen.

Langlebigkeit
Klebebänder gibt es für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Wir bieten Ihnen widerstandsfähige Klebebänder, die Ihren hohen Anforderungen standhalten.

Effizienz
Abgenutzte Markierungen müssen oft nachlackiert werden. Dies kann zu langen Ausfallzeiten führen. Mit Klebebändern lässt sich dieser Prozess deutlich verkürzen.

// Betriebliche Sicherheit

Normen und Standards

Die Einführung der neuen betrieblichen Sicherheitskennzeichnung nach ISO 7010 und in Deutschland nach ASR A1.3 (2013) führt zu entscheidenden Veränderungen an den Arbeitsplätzen. In Deutschland ersetzt die ASR A1.3 wesentliche Teile der älteren Berufsgenossenschaftlichen Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (BGV A8 – Unfallverhütung).

Die Verwendung der aktuellen Sicherheitskennzeichen gemäß ASR 1.3 (2013) entspricht der gesetzlich verbindlichen Arbeitsstättenverordnung. Bei dem Einsatz von veralteten Sicherheitskennzeichen (gemäß ASR 1.3 (2007) oder BGV A8 muss eine Gefährdungsbeurteilung durch das Unternehmen erstellt werden, um zu prüfen, ob die Sicherheitszeichen den Mitarbeiterschutz sicherstellen. Sie finden hier eine Checkliste für einen möglichen Austausch von veralteten Sicherheitskennzeichen, diese ist lediglich eine Empfehlung für den Austausch der Kennzeichnungen.

  • Internationale Norm, die durch das europäische Komiteefestgelegt wurde.
  • Übernahme der internationalen Norm in Europa und auch Deutschland (DIN EN ISO 7010).
  • Einheitliche Definition der Sicherheitsbeschilderung auch über die Grenzen von einzelnen europäischen Staaten hinaus.
  • Technische Regel für Arbeitsstätten (Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung).
  • Ersatz für die alte Regelung nach BGV A8.
  • Übernahme der in der ISO 7010 festgelegten Sicherheitskennzeichen.
  • Arbeitgeber kommen mit dieser Regelung ihren Pflichten der sicheren Arbeitsplatzkennzeichnung nach.
  • Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.
  • Regelung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz.
  • Aktuell nur noch in Teilbereichen gültig.
  • Wesentliche Inhalte werden heute durch die ASR A1.3 abgedeckt.
  • Verwendung von Sicherheitszeichen nach BGV A8 nur noch in Verbindung mit einer Gefährdungsbeurteilung möglich.
// Sicherheitszeichen und Sicherheitsschilder

Informationen rund um die Sicherheits­zeichen und Sicherheits­schilder

Nicht alle Bereiche in den Produktionshallen sind für jeden zugänglich, nur geschultes Personal sollte Maschinen betätigen und Fluchtwege sollten für alle anwesenden Personen schnell und gut erkennbar sein. Um diese Fälle gut sichtbar abzudecken, sind Sicherheitsschilder sehr hilfreich und auch rechtlich vorgeschrieben. Sicherheitszeichen sind zum Schutz der Mitarbeiter und zur Vermeidung von Unfällen am Arbeitsplatz einzusetzen

Zur eindeutigen Erkennbarkeit von Sicherheitsschildern wurden die Farben einheitlich in der ISO 3864-4 festgelegt.



Die Auswahl der Größe ist entscheidend für die Reichweite der Erkennung des Schildes. Von je weiter weg, das Zeichen erkennbar sein muss, umso größer sollte das Sicherheitsschild abgebildet sein.


Bei nicht vorhandener Sicherheitsbeleuchtung oder Ausfall der Allgemeinbeleuchtung werden langnachleuchtende Brandschutz und Rettungszeichen verwendet.

Folgende Faktoren beeinflussen die Leuchtwerte:

  • Intensität des aufladenden Lichts
  • Beleuchtungsart
  • Beleuchtungsdauer
  • Pigmentierung der Schilder

In der Praxis gibt es verschiedenartige Möglichkeiten auf eventuelle Gefahren am Arbeitsplatz hinzuweisen. Die Wahl des Materials ist dabei wesentlich, um einen langen Einsatz zu gewährleisten und die Beschädigung des Sicherheitsschildes zu verhindern.